MM EC312B47R000-4T05 IC608 Modulare Vollhartmetall-Fräsköpfe mit ungleicher Teilung und einer Schneidenlänge von 1,5xD zum Schruppen und Schlichten

Artikel-Nr.: L24060 920
Neuheit
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Produktart Schneideinsatz zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24060 920
EAN / GTIN 7291075452013
Herstellernummer 3415496

Beschreibung

Beschreibung:

  • Modulare Fräsköpfe
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 0.303″
  • Schnittstellen Merkmale T05
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.312″
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.47″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 4

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 0.303″
  • Schnittstellen Merkmale T05
  • Eckenradius (RE): 0″
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.312″
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.47″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 4
  • Drallwinkel (FHA): 46.5 Degrees
  • Funktionslänge (LF): 0.709″
  • fz (max): 0.0035 ″/tooth

Aus der gleichen Serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb