MM ERS500B75-4T08 IC908 Modulare Vollhartmetall-Fräsköpfe mit einer Schneidenlänge von 1,5xD für hohe Abspanraten

Artikel-Nr.: L24060 901
Neuheit
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Produktart Schneideinsatz zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24060 901
EAN / GTIN 7291075388985
Herstellernummer 3336750

Beschreibung

Beschreibung:

  • Modulare Fräsköpfe
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 0.488″
  • Schnittstellen Merkmale T08
  • Schneidendurchmesser (DC): 1/2″
  • Schneidenlänge max. (APMX): 3/4″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 4

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 0.488″
  • Schnittstellen Merkmale T08
  • Eckfasenbreite (CHW): 0.014″
  • Schneidendurchmesser (DC): 1/2″
  • Schneidenlänge max. (APMX): 3/4″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 4
  • Drallwinkel (FHA): 46 Degrees
  • Funktionslänge (LF): 1.063″
  • fz (max): 0.0039 ″/tooth
  • Rampenwinkel max. (RMPX): 5 Degrees

Aus der gleichen Serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb