MM ECD-16X145-2T10 IC908 Auswechselbares Anbohrwerkzeug

Artikel-Nr.: L24060 742
Neuheit
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie SOLIDDRILL
Produktart Schneideinsatz zum Zentrier- und Anbohren

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24060 742
EAN / GTIN 7291075450415
Herstellernummer 3404552

Beschreibung

Beschreibung:

Zentrierbohrer, Schnittstellen Merkmale T10, Schneidenlänge 20.5 mm, Schneidenlänge 20.5 mm, Schneidenlänge 20.5 mm, Schneidenlänge 20.5 mm, Bohrdurchmesser (DC) 16 mm

Merkmal:

  • Schnittstellen Merkmale T10
  • Schneidenlänge 20.5 mm
  • Bohrdurchmesser (DC) 16 mm
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 16 mm

Aus der gleichen Serie "SOLIDDRILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb