MM ECDF120A150-2T08 IC908 Auswechselbare Flachbohrköpfe

Artikel-Nr.: L24060 737
Neuheit
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie SOLIDDRILL
Produktart Schneideinsatz zum Zentrier- und Anbohren

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24060 737
EAN / GTIN 7291075466393
Herstellernummer 3376047

Beschreibung

Beschreibung:

Zentrierbohrer, Schnittstellen Merkmale T08, Bohrdurchmesser (DC) 12 mm, Kraglänge (LPR) 27 mm

Merkmal:

  • Schnittstellen Merkmale T08
  • Bohrdurchmesser (DC) 12 mm
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 12 mm
  • Kraglänge (LPR) 27 mm

Aus der gleichen Serie "SOLIDDRILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb