MM ELB500R1.0A35-4T08 IC908 Auswechselbarer Vollhartmetallfräskopf in Linsenform zum 3D-Profilfräsen auf 5-Achs-Maschinen

Artikel-Nr.: L24060 734
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Produktart Schneideinsatz zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24060 734
EAN / GTIN 7291075431636
Herstellernummer 3378694

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Fräsköpfe ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1/2″ ,Schnittstellen Merkmale T08 ,Schneidendurchmesser (DC) 1/2″ ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.0626″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 4 ,Gesamtlänge (OAL) 0.962″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1/2″
  • Schnittstellen Merkmale T08
  • Eckenradius (RE): 0.039″
  • Schneidendurchmesser (DC): 1/2″
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.0626″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 4
  • Funktionslänge (LF): 0.65″
  • fz (max): 0.012 ″/tooth
  • Gesamtlänge (OAL): 0.962″
  • Einstellwinkel (KAPR): 90 Degrees

Aus der gleichen Serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Alle ansehen

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb