SD D1.50-H312D-SP17 IC908 Auswechselbare Hartmetall- Fräsköpfe zum T-Nutenfräsen

Artikel-Nr.: L24060 727
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Serie T-SLOT
Produktart Scheibenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24060 727
EAN / GTIN 7291075312300
Herstellernummer 3311778

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Fräsköpfe ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 0.669″ ,Schneidtiefe, max. (CDX) 0.393″ ,Schneidendurchmesser (DC) 1.488″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 10 ,Gesamtlänge (OAL) 0.393″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 0.669″
  • Eckenradius (RE): 0.016″
  • Schneidtiefe, max. (CDX): 0.393″
  • Schneidendurchmesser (DC): 1.488″
  • Schneidbreite (CW): 0.312″
  • Befestigungslochdurchmesser (D1): 0.385″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 10
  • Gesamtlänge (OAL): 0.393″
  • Einstellwinkel (KAPR): 90 Degrees

Aus der gleichen Serie "T-SLOT" Alle ansehen

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb