MM ECK.312H20R015-6T05CF IC908 Fräsköpfe mit sechs Schneiden, Spiralwinkel 35° / 37° und unterschiedlichen Eckenradien

Artikel-Nr.: L24060 721
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Produktart Schneideinsatz zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24060 721
EAN / GTIN 7291075438956
Herstellernummer 3363193

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Fräsköpfe ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 0.303″ ,Schnittstellen Merkmale T05 ,Schneidendurchmesser (DC) 0.312″ ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.2″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 6

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): MultiMaster
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 0.303″
  • Schnittstellen Merkmale T05
  • Eckenradius (RE): 0.015″
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.312″
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.2″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 6
  • Drallwinkel (FHA): 37 Degrees
  • Funktionslänge (LF): 0.394″
  • fz (max): 0.0031 ″/tooth
  • Rampenwinkel max. (RMPX): 5 Degrees
  • Einstellwinkel (KAPR): 90 Degrees

Aus der gleichen Serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Alle ansehen

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb