MM TS225C168T085-6T08 IC928 Vollhartmetallfräsköpfe zur Herstellung von Nuten für Sicherungsringe - inklusive Fasen gemäß DIN 471/472

Artikel-Nr.: L24060 669
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Produktart Schneideinsatz zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24060 669
EAN / GTIN 7291075396645
Herstellernummer 3327628

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Fräsköpfe, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 11.7 mm, Schnittstellen Merkmale T08, Schneidtiefe, max. (CDX) 0.85 mm, Schneidendurchmesser (DC) 22.5 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 6, Gesamtlänge (OAL) 9.78 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 11.7 mm
  • Schnittstellen Merkmale T08
  • Eckenradius (RE) 0.1 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 0.85 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 22.5 mm
  • Schneidbreite (CW) 1.68 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 6
  • Funktionslänge (LF) 3.23 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 9.78 mm

Aus der gleichen Serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Alle ansehen

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb