MM TS127C118T035-6T05 IC928 Vollhartmetallfräsköpfe zur Herstellung von Nuten für Sicherungsringe - inklusive Fasen gemäß DIN 471/472

Artikel-Nr.: L24060 650
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Produktart Schneideinsatz zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24060 650
EAN / GTIN 7291075396577
Herstellernummer 3327609

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Fräsköpfe, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 7.7 mm, Schnittstellen Merkmale T05, Schneidtiefe, max. (CDX) 0.35 mm, Schneidendurchmesser (DC) 12.7 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 6, Gesamtlänge (OAL) 8.43 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 7.7 mm
  • Schnittstellen Merkmale T05
  • Eckenradius (RE) 0.05 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 0.35 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 12.7 mm
  • Schneidbreite (CW) 1.18 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 6
  • Funktionslänge (LF) 2.23 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 8.43 mm

Aus der gleichen Serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Alle ansehen

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb