MM ECK320H38R5-5T21 IC908 Fräsköpfe mit sechs Schneiden, Spiralwinkel 35° / 37° und unterschiedlichen Eckenradien

Artikel-Nr.: L24060 522
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24060 522
EAN / GTIN 7291075404487
Herstellernummer 3346354

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Fräsköpfe, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 30 mm, Schnittstellen Merkmale T21, Schneidendurchmesser (DC) 32 mm, Schneidenlänge max. (APMX) 38 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 5

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 30 mm
  • Schnittstellen Merkmale T21
  • Eckenradius (RE) 5 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 32 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 38 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 5
  • Drallwinkel (FHA) 38 Degrees
  • Funktionslänge (LF) 55 mm
  • fz (max) 0.18 mm/tooth
  • Rampenwinkel max. (RMPX) 1 Degrees
  • Einstellwinkel (KAPR) 90 Degrees

Aus der gleichen Serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb