MM HCD120-120-2T08 IC908 Auswechselbare Fräsköpfe zum Zentrieren und Fasen

Artikel-Nr.: L24060 497
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
    Produktart Einschraubfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer L24060 497
    EAN / GTIN 7291075163766
    Herstellernummer 5605658

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Modulare Fräsköpfe, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 11.5 mm, Schnittstellen Merkmale T08, Schneidendurchmesser (DC) 1.5 mm, Schneidenlänge max. (APMX) 11.65 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 2, Gesamtlänge (OAL) 23.15 mm

    Merkmal:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 11.5 mm
    • Schnittstellen Merkmale T08
    • Schneidendurchmesser (DC) 1.5 mm
    • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 12 mm
    • Schneidenlänge max. (APMX) 11.65 mm
    • Anzahl Schneiden (NOF) 2
    • Funktionslänge (LF) 15.2 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 23.15 mm
    • Profilwinkel (PRFA) 140 Degrees
    • Einstellwinkel (KAPR) 30 Degrees

    Aus der gleichen Serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb