SD D50-6.0-R0.4-SP19 IC908 Auswechselbare Hartmetall- Fräsköpfe zum T-Nutenfräsen

Artikel-Nr.: L24060 379
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie T-SLOT
Produktart Nutenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24060 379
EAN / GTIN 7291075312263
Herstellernummer 5668879

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Fräsköpfe, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 19 mm, Schneidtiefe, max. (CDX) 15 mm, Schneidendurchmesser (DC) 49.7 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 12, Gesamtlänge (OAL) 14 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 19 mm
  • Eckenradius (RE) 0.4 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 15 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 49.7 mm
  • Schneidbreite (CW) 6 mm
  • Befestigungslochdurchmesser (D1) 9.8 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 12
  • Gesamtlänge (OAL) 14 mm
  • Einstellwinkel (KAPR) 90 Degrees

Aus der gleichen Serie "T-SLOT" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb