MM TS250-H80D-06T10 IC908 Auswechselbare Vollhartmetall- T-Nutenfräsköpfe mit verschiedenen Eckenradien

Artikel-Nr.: L24060 37
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Produktart Schneideinsatz zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24060 37
EAN / GTIN 7291075446852
Herstellernummer 3401434

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Fräsköpfe, Schnittstellen Merkmale T10, Schneidtiefe, max. (CDX) 4.3 mm, Schneidendurchmesser (DC) 25 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 6, Gesamtlänge (OAL) 19.9 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Schnittstellen Merkmale T10
  • Eckenradius (RE) 0.4 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 4.3 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 25 mm
  • Schneidbreite (CW) 8 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 6
  • Gesamtlänge (OAL) 19.9 mm
  • Einstellwinkel (KAPR) 90 Degrees

Aus der gleichen Serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Alle ansehen

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb