TRI 16RK-1.95-0.15 IC908 Dreischneidiger Stech- und Frässchneideinsatz

Artikel-Nr.: L24060 260
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie CHAMSLIT
    Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer L24060 260
    EAN / GTIN 7291075218329
    Herstellernummer 6003517

    Beschreibung

    Beschreibung:

    WSP zum Fräsen, Durchmesser Inkreis (IC) 15.9 mm

    Merkmal:

    • Eckenradius (RE) 0.15 mm
    • Durchmesser Inkreis (IC) 15.9 mm
    • maximaler Vorschub fz max 0.15 mm/tooth
    • minimaler Vorschub fz min 0.04 mm/tooth
    • Anzahl Schneidkanten 3

    Aus der gleichen Serie "CHAMSLIT" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb