MM HRF120-2T08 IC903 Auswechselbare Vollhartmetall- Schlicht-Kugelfräsköpfe mit 2 Schneiden

Artikel-Nr.: L24060 24
Neuheit
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Produktart Schneideinsatz zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24060 24
EAN / GTIN 7291075228526
Herstellernummer 5605541

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Fräsköpfe, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 11.5 mm, Schnittstellen Merkmale T08, Schneidendurchmesser (DC) 12 mm, Schneidenlänge max. (APMX) 11.5 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 2, Gesamtlänge (OAL) 23.25 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 11.5 mm
  • Schnittstellen Merkmale T08
  • Eckenradius (RE) 6 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 12 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 11.5 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 2
  • Funktionslänge (LF) 15.3 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 23.25 mm

Aus der gleichen Serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb