TRI 16RK-1.5-0.1 IC908 Dreischneidiger Stech- und Frässchneideinsatz

Artikel-Nr.: L24060 230
Neuheit
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie CHAMSLIT
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24060 230
EAN / GTIN 7291075218275
Herstellernummer 6003364

Beschreibung

Beschreibung:

WSP zum Fräsen, Durchmesser Inkreis (IC) 15.9 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 0.1 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 15.9 mm
  • maximaler Vorschub fz max 0.12 mm/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.03 mm/tooth
  • Anzahl Schneidkanten 3

Aus der gleichen Serie "CHAMSLIT" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb