MM ECF60-100-4T06 IC908 Auswechselbare Fräsköpfe zum Fasen und Senken (kein Zentrieren)

Artikel-Nr.: L24060 2
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
    Produktart Einschraubfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer L24060 2
    EAN / GTIN 7291075173741
    Herstellernummer 5691923

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Modulare Fräsköpfe, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 10 mm, Schnittstellen Merkmale T06, Schneidendurchmesser (DC) 1.6 mm, Schneidenlänge max. (APMX) 7.3 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 4, Gesamtlänge (OAL) 19.65 mm

    Merkmal:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 10 mm
    • Schnittstellen Merkmale T06
    • Schneidendurchmesser (DC) 1.6 mm
    • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 10 mm
    • Schneidenlänge max. (APMX) 7.3 mm
    • Anzahl Schneiden (NOF) 4
    • Funktionslänge (LF) 13 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 19.65 mm
    • Einstellwinkel (KAPR) 60 Degrees

    Aus der gleichen Serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb