MM ECS-B3.15X12-2T08 IC908 Auswechselbare Vollhartmetall-Fräsköpfe zum Zentrieren nach DIN 332

Artikel-Nr.: L24060 183
Neuheit
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie SOLIDDRILL
Produktart Einschraubfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24060 183
EAN / GTIN 7291075241846
Herstellernummer 5623443

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Fräsköpfe, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 12 mm, Schnittstellen Merkmale T08, Schneidendurchmesser (DC) 3.24 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 2, Gesamtlänge (OAL) 30.95 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 12 mm
  • Schnittstellen Merkmale T08
  • Schneidendurchmesser (DC) 3.24 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 2
  • Funktionslänge (LF) 23 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 30.95 mm

Aus der gleichen Serie "SOLIDDRILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb