MM EPG080/90-F32-1T05 IC908 Auswechselbares MULTI-MASTER-Werkzeug zum Gravieren

Artikel-Nr.: L24060 167
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
    Produktart Einschraubfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer L24060 167
    EAN / GTIN 7291075342789
    Herstellernummer 3310286

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Modulare Fräsköpfe, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 8 mm, Schnittstellen Merkmale T05, Schneidendurchmesser (DC) 8 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 1, Gesamtlänge (OAL) 17.1 mm

    Merkmal:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 8 mm
    • Schnittstellen Merkmale T05
    • Schneidendurchmesser (DC) 8 mm
    • Anzahl Schneiden (NOF) 1
    • Funktionslänge (LF) 10 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 17.1 mm
    • Profilwinkel (PRFA) 90 Degrees

    Aus der gleichen Serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb