MM HBR100-2T05 IC908 Auswechselbare, hoch präzise Vollhartmetall-Kugelfräsköpfe, sphärisches Design, mit 2 Schneiden

Artikel-Nr.: L24060 149
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Produktart Schneideinsatz zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24060 149
EAN / GTIN 7291075163599
Herstellernummer 5621372

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Fräsköpfe, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 7.6 mm, Schnittstellen Merkmale T05, Schneidendurchmesser (DC) 10 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 2, Gesamtlänge (OAL) 17.1 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 7.6 mm
  • Schnittstellen Merkmale T05
  • Schneidendurchmesser (DC) 10 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 2
  • Funktionslänge (LF) 10 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 17.1 mm

Aus der gleichen Serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Alle ansehen

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb