EC-E3 20-20/40C20R2.N93CE IS35 Hochgeschwindigkeits-Schaftfräser mit 3 und 7 Schneiden und Hinterschliff für die Bearbeitung von Superlegierungen, Gusseisen und Graphit

Artikel-Nr.: L24060 113
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie SOLIDMILL Ceramic Line
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24060 113
EAN / GTIN 7291075381429
Herstellernummer 5877472

Beschreibung

Beschreibung:

VHM-Eckfräser, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm, Schneidendurchmesser (DC) 20 mm, Schneidenlänge max. (APMX) 15 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 3, Gesamtlänge (OAL) 93 mm, Aufnahmeschaft Round, Aufnahmeschaft Round

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm
  • Eckenradius (RE) 2.5 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 20 mm
  • Cutting Diameter Tolerance e8
  • Schneidenlänge max. (APMX) 15 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 3
  • Drallwinkel (FHA) 30 Degrees
  • Kopflänge (LH) 40 mm
  • maximaler Vorschub fz max 0.04 mm/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.02 mm/tooth
  • Halsdurchmesser (DN) 19.5 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 93 mm
  • Rampenwinkel max. (RMPX) 3 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Aufnahmeschaft Round
  • Nutzlänge (LU) 39.5 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb