MM GRIT18K-45A-3T6 IC908 45° Vollhartmetall-Fasfräsköpfe für kleine Durchmesser

Artikel-Nr.: L24060 11
Neuheit
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Produktart Schneideinsatz zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24060 11
EAN / GTIN 7291075431520
Herstellernummer 3329122

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Fräsköpfe, Schnittstellen Merkmale T06, Schneidtiefe, max. (CDX) 1.4 mm, Schneidendurchmesser (DC) 17.7 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 3

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Schnittstellen Merkmale T06
  • Eckenradius (RE) 0.1 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 1.4 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 17.7 mm
  • Schneidbreite (CW) 3.47 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 3
  • Einstellwinkel (KAPR) 45 Degrees

Aus der gleichen Serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb