MM EC120E09C5CF-4T08I IC908 Auswechselbare Vollhartmetall- Schrupp-Schlichtfräsköpfe

Artikel-Nr.: L24060 105
Neuheit
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Produktart Schneideinsatz zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24060 105
EAN / GTIN 7291075258172
Herstellernummer 5668139

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Fräsköpfe, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 11.7 mm, Schnittstellen Merkmale T08, Schneidendurchmesser (DC) 12 mm, Schneidenlänge max. (APMX) 9 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 4, Gesamtlänge (OAL) 24.45 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 11.7 mm
  • Schnittstellen Merkmale T08
  • Eckfasenbreite (CHW) 0.5 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 12 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 12 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 9 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 4
  • Drallwinkel (FHA) 38 Degrees
  • Funktionslänge (LF) 16.5 mm
  • fz (max) 0.11 mm/tooth
  • Gesamtlänge (OAL) 24.45 mm
  • Rampenwinkel max. (RMPX) 90 Degrees
  • Einstellwinkel (KAPR) 90 Degrees

Aus der gleichen Serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb