FCP 082 IC908 Flache Bohrköpfe für DCN-Bohrer, für die Bearbeitung von Kohlenstoffstahl und legiertem Stahl (ISO P)

Artikel-Nr.: L24050 403
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie SUMOCHAM FLAT HEAD
    Produktart Schneideinsatz zum Bohren

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer L24050 403
    EAN / GTIN 7291075299045
    Herstellernummer 5568068

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Modulare Bohrköpfe, Schneidendurchmesser (DC) 8.2 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 8.0, Winkel, 1. Stufe (SIG) 140 Degrees, Kraglänge (LPR) 4.39 mm

    Merkmal:

    • Anstellwinkel 60 Degrees
    • Eckfasenbreite (CHW) 0.4 mm
    • Schneidendurchmesser (DC) 8.2 mm
    • Funktionslänge (LF) 3.3 mm
    • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 8.0
    • Schneideinsatzdicke (S) 4 mm
    • Pilot Drill Diameter (PDD) 2.44 mm
    • Winkel, 1. Stufe (SIG) 140 Degrees
    • Point Length (PL) 1.09 mm
    • Kraglänge (LPR) 4.39 mm

    Aus der gleichen Serie "SUMOCHAM FLAT HEAD" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb