HCP 208-IQ IC908 Selbstzentrierende Bohrköpfe für DCN-Bohrer für die Bearbeitung von Stahl und Gusseisen (ISO-P und ISO-K)

Artikel-Nr.: L24050 341
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie SUMOCHAMIQ
    Produktart Schneideinsatz zum Bohren

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer L24050 341
    EAN / GTIN 7291075334692
    Herstellernummer 5568029

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Modulare Bohrköpfe, Schneidendurchmesser (DC) 20.8 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 20.0, Winkel, 1. Stufe (SIG) 136 Degrees

    Merkmal:

    • Anstellwinkel 30 Degrees
    • Eckfasenbreite (CHW) 0.58 mm
    • Schneidendurchmesser (DC) 20.8 mm
    • Funktionslänge (LF) 6.79 mm
    • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 20.0
    • Schneideinsatzdicke (S) 11.6 mm
    • Winkel, 1. Stufe (SIG) 136 Degrees
    • Point Length (PL) 4.81 mm

    Aus der gleichen Serie "SUMOCHAMIQ" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb