ICM 189 IC908 Bohrköpfe für DCN-Bohrer

Artikel-Nr.: L24050 2198
Neuheit
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Produktart Schneideinsatz zum Bohren

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24050 2198
EAN / GTIN 7291075243819
Herstellernummer 5506699

Beschreibung

Popis:

Modulárne vŕtacie hlavy, priemer rezu (DC) 18.9 mm, kód veľkosti reznej vložky sedadla (SSC) 18.0, uhol, 1. Úroveň (SIG) 140 stupňov

Charakteristika:

  • Priemer rezu (DC) 18.9 mm
  • Funkčná dĺžka (LF) 7.62 mm
  • Vložte kód veľkosti sedadla (SSC) 18.0
  • Hrúbka reznej vložky (s) 10.5 mm
  • Uhol, 1. Úroveň (SIG) 140 stupňov
  • Dĺžka bodu (PL) 2.88 mm

Aus der gleichen Serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb