IDI 252-SG IC908 SG- für allgemeine Anwendungen

Artikel-Nr.: L24050 1831
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie CHAMDRILL
    Produktart Schneideinsatz zum Bohren

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer L24050 1831
    EAN / GTIN 7291075101102
    Herstellernummer 5506276

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Modulare Bohrköpfe, Schneidendurchmesser (DC) 25.2 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 25.0, Winkel, 1. Stufe (SIG) 140 Degrees

    Merkmal:

    • Schneidendurchmesser (DC) 25.2 mm
    • Funktionslänge (LF) 6.41 mm
    • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 25.0
    • Schneideinsatzdicke (S) 11 mm
    • Winkel, 1. Stufe (SIG) 140 Degrees
    • Point Length (PL) 4.59 mm

    Aus der gleichen Serie "CHAMDRILL" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb