QCP 087-2M IC908 Bohrköpfe mit 4 Führungsfasen für DCN-Bohrer

Artikel-Nr.: L24050 1777
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Produktart Schneideinsatz zum Bohren

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer L24050 1777
    EAN / GTIN 7291075382099
    Herstellernummer 3325613

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Modulare Bohrköpfe, Schneidendurchmesser (DC) 8.7 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 8.0, Winkel, 1. Stufe (SIG) 136 Degrees, Kraglänge (LPR) 5.4 mm

    Merkmal:

    • Schneidendurchmesser (DC) 8.7 mm
    • Funktionslänge (LF) 3.64 mm
    • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 8.0
    • Winkel, 1. Stufe (SIG) 136 Degrees
    • Point Length (PL) 1.76 mm
    • Kraglänge (LPR) 5.4 mm

    Aus der gleichen Serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb