HCP 277-IQ IC908 Selbstzentrierende Bohrköpfe für DCN-Bohrer für die Bearbeitung von Stahl und Gusseisen (ISO-P und ISO-K)

Artikel-Nr.: L24050 1767
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie SUMOCHAMIQ
    Produktart Schneideinsatz zum Bohren

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer L24050 1767
    EAN / GTIN 7291075333244
    Herstellernummer 3334856

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Modulare Bohrköpfe, Schneidendurchmesser (DC) 27.7 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 27.0, Winkel, 1. Stufe (SIG) 137 Degrees

    Merkmal:

    • Anstellwinkel 30 Degrees
    • Eckfasenbreite (CHW) 0.64 mm
    • Schneidendurchmesser (DC) 27.7 mm
    • Funktionslänge (LF) 9.45 mm
    • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 27.0
    • Schneideinsatzdicke (S) 15.65 mm
    • Winkel, 1. Stufe (SIG) 137 Degrees
    • Point Length (PL) 6.2 mm

    Aus der gleichen Serie "SUMOCHAMIQ" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb