ICM 193 IC908 Bohrköpfe für DCN-Bohrer

Artikel-Nr.: L24050 1766
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Produktart Schneideinsatz zum Bohren

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer L24050 1766
    EAN / GTIN 7291075244311
    Herstellernummer 5508260

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Modulare Bohrköpfe, Schneidendurchmesser (DC) 19.3 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 19.0, Winkel, 1. Stufe (SIG) 140 Degrees

    Merkmal:

    • Schneidendurchmesser (DC) 19.3 mm
    • Funktionslänge (LF) 8.08 mm
    • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 19.0
    • Schneideinsatzdicke (S) 11 mm
    • Winkel, 1. Stufe (SIG) 140 Degrees
    • Point Length (PL) 2.92 mm

    Aus der gleichen Serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb