HCP 046-IQ IC908 Selbstzentrierende Bohrköpfe für DCN-Bohrer für die Bearbeitung von Stahl und Gusseisen (ISO-P und ISO-K)

Artikel-Nr.: L24050 1414
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Serie SUMOCHAMIQ
Produktart Schneideinsatz zum Bohren

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24050 1414
EAN / GTIN 7291075424133
Herstellernummer 3393124

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrköpfe, Schneidendurchmesser (DC) 4.6 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 4.5, Winkel, 1. Stufe (SIG) 137 Degrees

Merkmal:

  • Anstellwinkel 30 Degrees
  • Eckfasenbreite (CHW) 0.2 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 4.6 mm
  • Funktionslänge (LF) 2.64 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 4.5
  • Schneideinsatzdicke (S) 3.83 mm
  • Winkel, 1. Stufe (SIG) 137 Degrees
  • Point Length (PL) 1.19 mm

Aus der gleichen Serie "SUMOCHAMIQ" Alle ansehen

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb