FCP 071 IC908 Flache Bohrköpfe für DCN-Bohrer, für die Bearbeitung von Kohlenstoffstahl und legiertem Stahl (ISO P)

Artikel-Nr.: L24050 1317
Neuheit
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie SUMOCHAM FLAT HEAD
Produktart Schneideinsatz zum Bohren

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24050 1317
EAN / GTIN 7291075298444
Herstellernummer 3311634

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrköpfe, Schneidendurchmesser (DC) 7.1 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 7.0, Winkel, 1. Stufe (SIG) 140 Degrees, Kraglänge (LPR) 3.58 mm

Merkmal:

  • Anstellwinkel 60 Degrees
  • Eckfasenbreite (CHW) 0.23 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 7.1 mm
  • Funktionslänge (LF) 2.9 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 7.0
  • Schneideinsatzdicke (S) 3.3 mm
  • Pilot Drill Diameter (PDD) 1.54 mm
  • Winkel, 1. Stufe (SIG) 140 Degrees
  • Point Length (PL) 0.68 mm
  • Kraglänge (LPR) 3.58 mm

Aus der gleichen Serie "SUMOCHAM FLAT HEAD" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb