F3P 221-IQ IC908 Austauschbare 3-nutige Flachbohrköpfe für die Bearbeitung von Kohlenstoff- und legiertem Stahl (ISO P) und Gusseisen (ISO K).

Artikel-Nr.: L24050 1296
Neuheit
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie LOGIQ3CHAM
Produktart Schneideinsatz zum Bohren

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24050 1296
EAN / GTIN 7291075484311
Herstellernummer 3427128

Beschreibung

Description:

Inserted Solid Drill Heads, Cutting Diameter (DC) 22.1 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 22, Point Angle (SIG) 132 Degrees, Protruding Length (LPR) 9.67 mm

Feature:

  • Chamfer Angle 15 Degrees
  • Cutting Diameter (DC) 22.1 mm
  • Functional Length (LF) 7.86 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 22
  • Point Angle (SIG) 132 Degrees
  • Point Length (PL) 1.81 mm
  • Protruding Length (LPR) 9.67 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb