ICK 116 IC908 Bohrköpfe für DCN-Bohrer

Artikel-Nr.: L24050 126
Neuheit
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Produktart Schneideinsatz zum Bohren

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24050 126
EAN / GTIN 7291075270150
Herstellernummer 5509213

Beschreibung

Description:

Inserted Solid Drill Heads, Cutting Diameter (DC) 11.6 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 11.0, Point Angle (SIG) 140 Degrees

Feature:

  • Chamfer Angle 30 Degrees
  • Cutting Diameter (DC) 11.6 mm
  • Functional Length (LF) 3.94 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 11.0
  • Insert Thickness (S) 6.6 mm
  • Point Angle (SIG) 140 Degrees
  • Point Length (PL) 2.66 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb