F3P 153-IQ IC908 Austauschbare 3-nutige Flachbohrköpfe für die Bearbeitung von Kohlenstoff- und legiertem Stahl (ISO P) und Gusseisen (ISO K).

Artikel-Nr.: L24050 1140
Neuheit
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie LOGIQ3CHAM
Produktart Schneideinsatz zum Bohren

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24050 1140
EAN / GTIN 7291075461169
Herstellernummer 3427040

Beschreibung

Description:

Inserted Solid Drill Heads, Cutting Diameter (DC) 15.3 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 15, Point Angle (SIG) 125 Degrees, Protruding Length (LPR) 6.51 mm

Feature:

  • Chamfer Angle 15 Degrees
  • Cutting Diameter (DC) 15.3 mm
  • Functional Length (LF) 5.06 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 15
  • Point Angle (SIG) 125 Degrees
  • Point Length (PL) 1.45 mm
  • Protruding Length (LPR) 6.51 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb