QCP 046 IC908 Bohrköpfe mit 4 Führungsfasen für DCN-Bohrer

Artikel-Nr.: L24050 1138
Neuheit
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Produktart Schneideinsatz zum Bohren

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24050 1138
EAN / GTIN 7291075451771
Herstellernummer 3403899

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrköpfe, Schneidendurchmesser (DC) 4.6 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 4.5, Winkel, 1. Stufe (SIG) 136 Degrees

Merkmal:

  • Schneidendurchmesser (DC) 4.6 mm
  • Funktionslänge (LF) 2.82 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 4.5
  • Winkel, 1. Stufe (SIG) 136 Degrees
  • Point Length (PL) 0.93 mm

Aus der gleichen Serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb