QCP 188-2M IC908 Bohrköpfe mit 4 Führungsfasen für DCN-Bohrer

Artikel-Nr.: L24050 102
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Produktart Schneideinsatz zum Bohren

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24050 102
EAN / GTIN 7291075383010
Herstellernummer 3325705

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrköpfe, Schneidendurchmesser (DC) 18.8 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 18.0, Winkel, 1. Stufe (SIG) 136 Degrees, Kraglänge (LPR) 11.55 mm

Merkmal:

  • Schneidendurchmesser (DC) 18.8 mm
  • Funktionslänge (LF) 7.61 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 18.0
  • Winkel, 1. Stufe (SIG) 136 Degrees
  • Point Length (PL) 3.94 mm
  • Kraglänge (LPR) 11.55 mm

Aus der gleichen Serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Alle ansehen

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb