HCP 257-IQ IC908 Selbstzentrierende Bohrköpfe für DCN-Bohrer für die Bearbeitung von Stahl und Gusseisen (ISO-P und ISO-K)

Artikel-Nr.: L24050 1017
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie SUMOCHAMIQ
Produktart Schneideinsatz zum Bohren

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24050 1017
EAN / GTIN 7291075333640
Herstellernummer 5567395

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrköpfe, Schneidendurchmesser (DC) 25.7 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 25.0, Winkel, 1. Stufe (SIG) 137 Degrees

Merkmal:

  • Anstellwinkel 30 Degrees
  • Eckfasenbreite (CHW) 0.64 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 25.7 mm
  • Funktionslänge (LF) 8.8 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 25.0
  • Schneideinsatzdicke (S) 14.5 mm
  • Winkel, 1. Stufe (SIG) 137 Degrees
  • Point Length (PL) 5.7 mm

Aus der gleichen Serie "SUMOCHAMIQ" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb