IDI 245-SG IC908 SG- für allgemeine Anwendungen

Artikel-Nr.: L24050 10
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie CHAMDRILL
Produktart Schneideinsatz zum Bohren

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24050 10
EAN / GTIN 7291075100457
Herstellernummer 5505179

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrköpfe, Schneidendurchmesser (DC) 24.5 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 24.0, Winkel, 1. Stufe (SIG) 140 Degrees

Merkmal:

  • Schneidendurchmesser (DC) 24.5 mm
  • Funktionslänge (LF) 6.34 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 24.0
  • Schneideinsatzdicke (S) 10.8 mm
  • Winkel, 1. Stufe (SIG) 140 Degrees
  • Point Length (PL) 4.46 mm

Aus der gleichen Serie "CHAMDRILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb