DCM 140-048-14B-3.5D Bohrkörper ohne Flansch mit Weldonschaft für CHAMRINGFashalter, Bohrtiefe 3.5xD

Artikel-Nr.: L24040 526
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie UNICHAMDRILL
    Produktart Wendeplattenbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer L24040 526
    EAN / GTIN 7291075158809
    Herstellernummer 3200981

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 14 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 14.0, Gesamtlänge (OAL) 104.2 mm, Nutzlänge (LU) 48 mm

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 14 mm
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 14.4 mm
    • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 14 mm
    • Funktionslänge (LF) 56.65 mm
    • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 14.0
    • L/D Bereich 4xD
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) IDI 140
    • Gesamtlänge (OAL) 104.2 mm
    • Point Length (PL) 2.54 mm
    • Kraglänge (LPR) 59.2 mm
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
    • Schaftlänge (LS) 45 mm
    • Nutzlänge (LU) 48 mm

    Aus der gleichen Serie "UNICHAMDRILL" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb