CHAMRING 210-WN40-09 CHAMRING (einzusetzen mit UNICHAMDRILL) zum Bohren und Fasen in einem Arbeitsgang.

Artikel-Nr.: L24040 521
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Serie CHAMRING
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24040 521
EAN / GTIN 7291075191769
Herstellernummer 3203084

Beschreibung

Beschreibung:

CHAMRING 210-WN40-09

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 21.9 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 21 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) XCGT 09...
  • Schaftlänge (LS) 68 mm
  • Schaftgrösse (SS) 40 mm

Aus der gleichen Serie "CHAMRING" Alle ansehen

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb