Beschreibung:
Modulare Bohrkörper ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3/4″ ,Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 16.0 ,Gesamtlänge (OAL) 4.72″ ,Nutzlänge (LU) 1.89″
Merkmal:
- Body Diameter Reduced (BDRED): 0.98″
- Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 3/4″
- Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
- Schneidendurchmesser, max. (DCX): 0.665″
- Schneidendurchmesser, min. (DCN): 0.63″
- Bunddurchmesser (DF): 0.98″
- Funktionslänge (LF): 2.635″
- Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC): 16.0
- L/D Bereich: 3xD
- Bezeichnung Schneidplatte (MIID): IDI 160-SG
- Gesamtlänge (OAL): 4.72″
- Point Length (PL): 0.115″
- Kraglänge (LPR): 2-3/4″
- Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
- Schaftlänge (LS): 1.97″
- Nutzlänge (LU): 1.89″