DCN 060-030-12.7R-5D Bohrkörper mit innerer Kühlmittelzufuhr und Zylinderschaft, Bohrtiefe 5xD

Artikel-Nr.: L24040 1112
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24040 1112
EAN / GTIN 7291075243574
Herstellernummer 3203272

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1/2″ ,Schneidendurchmesser (DC) 0.236″ ,Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 6.0 ,Gesamtlänge (OAL) 3-1/2″ ,Nutzlänge (LU) 1.22″

Merkmal:

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 0.63″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1/2″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.236″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 0.252″
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN): 0.236″
  • Nenndurchmesser: 0.236″
  • Bunddurchmesser (DF): 0.63″
  • Funktionslänge (LF): 1.687″
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC): 6.0
  • L/D Bereich: 5xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): ICP 060
  • Gesamtlänge (OAL): 3-1/2″
  • Point Length (PL): 0.043″
  • Kraglänge (LPR): 1.73″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Schaftlänge (LS): 1.77″
  • Aufnahmeschaft: Round
  • Nutzlänge (LU): 1.22″

Aus der gleichen Serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb