PICCO R 520.0045-15N IC908 Schneideinsätze mit innerer Kühlmittelzuführung zum Innenfasen

Artikel-Nr.: L24030 829
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schneideinsatz zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24030 829
EAN / GTIN 7291075407112
Herstellernummer 3360795

Beschreibung

Beschreibung:

Vollhartmetall Schneideinsätze, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 5.05 mm, Funktionslänge (LF) 36 mm, Dmin Abstechen 1 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 5.05 mm
  • Eckenradius (RE) 0.2 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Funktionslänge (LF) 36 mm
  • Funktionsbreite (WF) 1.5 mm
  • Dmin Abstechen 1 mm

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb