PICCO R-MFT60 8-8 L16 IC908 Vollhartmetallwerkzeuge zum Bohren, Plandrehen, Innen-/Außendrehen und Gewindedrehen auf Langdrehautomaten und kleinen CNC-Maschinen

Artikel-Nr.: L24030 644
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schneideinsatz zum Drehen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L24030 644
Kopieren
EAN / GTIN 7291075182385
Kopieren
Herstellernummer 5530139
Kopieren

Beschreibung

Beschreibung:

Vollhartmetall Schneideinsätze, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 8 mm, Bohrerspitzen-Breite (a) 7.9 mm, Funktionslänge (LF) 43 mm, Dmin Abstechen 8 mm, Nutzlänge (LU) 16 mm

Merkmal:

  • zentrale Flache (CF) 0.11 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 8 mm
  • Eckenradius (RE) 0.1 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Bohrerspitzen-Breite (a) 7.9 mm
  • Funktionslänge (LF) 43 mm
  • Dmin Abstechen 8 mm
  • Thread Form Type (THFT) VP60
  • Nutzlänge (LU) 16 mm

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb