SCB 010.510.050-41 IC908 Schneideinsätze zum Keilnut-Stoßen auf Multitasking-Maschinen nach DIN 138 (Toleranz C11)

Artikel-Nr.: L24030 539
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Nuten- und Profilstoßwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24030 539
EAN / GTIN 7291075304169
Herstellernummer 6405318

Beschreibung

Beschreibung:

Stoß-Schneideinsätze, Schneidtiefe, max. (CDX) 5.1 mm, Schneidbreite (CW) 5.1 mm

Merkmal:

  • fnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 10 mm
  • Eckenradius (RE) 0.5 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 5.1 mm
  • Schneidbreite (CW) 5.1 mm
  • Funktionsbreite (WF) 4 mm
  • Dmin Abstechen 10 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 66 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb