MITR 8-MT1-0.05 IC908 Schneideinsatz mit Teilprofil für die Innenbearbeitung von metrischen ISO-Gewinden

Artikel-Nr.: L24030 42
Neuheit
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24030 42
EAN / GTIN 7291075294606
Herstellernummer 6405165

Beschreibung

Beschreibung:

Gewinde Einsätze, Profilwinkel (PNA) 60 Degrees

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 0.05 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Schneidkantenlänge (L) 5.75 mm
  • Profilwinkel (PNA) 60 Degrees
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Gewindesteigung, max. (TPX) 1.25 mm
  • Gewindesteigung, min. (TPN) 0.75 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb