PICCO R 050.06-3 IC228 Schneideinsätze zum Innendrehen und-Fasen

Artikel-Nr.: L24030 345
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schneideinsatz zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24030 345
EAN / GTIN 7291075085631
Herstellernummer 6403585

Beschreibung

Beschreibung:

Vollhartmetall Schneideinsätze, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 4 mm, Bohrerspitzen-Breite (a) 0.5 mm, Funktionslänge (LF) 20 mm, Dmin Abstechen 0.6 mm, Nutzlänge (LU) 3 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 4 mm
  • Eckenradius (RE) 0.04 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 0.08 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Bohrerspitzen-Breite (a) 0.5 mm
  • Funktionslänge (LF) 20 mm
  • Dmin Abstechen 0.6 mm
  • Nutzlänge (LU) 3 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb