PICCO L 090.3-16 IC228 Schneideinsätze zum Innendrehen und Formdrehen

Artikel-Nr.: L24030 311
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schneideinsatz zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24030 311
EAN / GTIN 7291075174083
Herstellernummer 6403548

Beschreibung

Beschreibung:

Vollhartmetall Schneideinsätze, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 4 mm, Bohrerspitzen-Breite (a) 2.6 mm, Funktionslänge (LF) 30 mm, Dmin Abstechen 2.8 mm, Nutzlänge (LU) 15 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 4 mm
  • Eckenradius (RE) 0.1 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 0.2 mm
  • Richtung (HAND) Left Hand
  • Bohrerspitzen-Breite (a) 2.6 mm
  • Funktionslänge (LF) 30 mm
  • Funktionsbreite (WF) 0.6 mm
  • Dmin Abstechen 2.8 mm
  • Nutzlänge (LU) 15 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb