PICCO L 050.4-28C IC908 Schneideinsätze mit Spanformer zum Innen-Ausdrehen und -Formdrehen

Artikel-Nr.: L24030 309
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schneideinsatz zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24030 309
EAN / GTIN 7291075284232
Herstellernummer 6404424

Beschreibung

Beschreibung:

Vollhartmetall Schneideinsätze, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 4 mm, Bohrerspitzen-Breite (a) 3.5 mm, Funktionslänge (LF) 42 mm, Dmin Abstechen 4 mm, Nutzlänge (LU) 28 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 4 mm
  • Eckenradius (RE) 0.1 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 0.3 mm
  • Richtung (HAND) Left Hand
  • Bohrerspitzen-Breite (a) 3.5 mm
  • Funktionslänge (LF) 42 mm
  • Funktionsbreite (WF) 1.5 mm
  • Dmin Abstechen 4 mm
  • Nutzlänge (LU) 28 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb